Avail(アベイル)
スタードラグ 22アルデバラン用
純正部品に比べアームを長く設計していますので、パーミングをしながらの中指等で糸ふけを巻き取る作業がやりやすくなりました。ジュラルミンの採用により、重量の増加を最小限に抑えました。
適合機種
22アルデバランBFS 左右ハンドル、各ギヤ比のモデルに対応
材質
アルミ合金(超々ジュラルミン)
質量(g)
SD-22ALD:6.7 純正:約3.8
アーム長さ(mm)
SD-20MT:28.5 純正ドラグ:約27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61966576
ガンメタ(103330)
ガンメタ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966585
ブラック(103323)
ブラック
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください