曜日別特売

スタードラグ ショート丸爪 ABU用

スタードラグ ショート丸爪 ABU用 - Avail(アベイル)スタードラグ ショート丸爪 ABU用 - Avail(アベイル)スタードラグ ショート丸爪 ABU用 - Avail(アベイル)スタードラグ ショート丸爪 ABU用 - Avail(アベイル)スタードラグ ショート丸爪 ABU用 - Avail(アベイル)スタードラグ ショート丸爪 ABU用 - Avail(アベイル)スタードラグ ショート丸爪 ABU用 - Avail(アベイル)スタードラグ ショート丸爪 ABU用 - Avail(アベイル)

ABUアンバサダー用スタードラグのショートバージョンでティアドロップ型です。
オールドアンバサダーのようなレトロなシルエットを再現したり、流向けベイトロッドのようなコンパクトタックルにも似合います。
アルミの切削品なので純正部品と交換して軽量化を図ることもできます。

適合機種1500C~6500C(現行のアンバサダーS等、未確認の機種もあります) モラムSX HiSpeed、モラムSX MAG(SX IVCB、SX UltraMAG、ZXは不適合)等々 ※一部取り付けできない機種もございます。材質ジュラルミン質量(g)3.7アーム長さ(mm)ドラグ中心から20.0内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966025右 ガンメタ(101992)ガンメタ
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966050右 シャンパン(102029)シャンパン
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966068右 レッド(102036)レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966077右 金メッキ(102012)金メッキ
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966086左 ガンメタ(102050)ガンメタ
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966111左 シャンパン(102081)シャンパン
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966120左 ブラック(102043)ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966129左 レッド(102098)レッド
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966041右 クロム(102005)クロム
オープン
3,698
4,068(税込)
欠品中
返品不可
61966059右 ブラック(101985)ブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
61966095左 クロム(102067)クロム
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする