曜日別特売

スタードラグ ヘキサゴナル2

スタードラグ ヘキサゴナル2 - Avail(アベイル)スタードラグ ヘキサゴナル2 - Avail(アベイル)スタードラグ ヘキサゴナル2 - Avail(アベイル)スタードラグ ヘキサゴナル2 - Avail(アベイル)

シマノ製ベイトリール対応の、スタードラグです。
アベイル製オフセットハンドルSTi2、オフセットハンドルSTi2.5、
オフセットハンドルLTおよび純正ハンドルに対応していますので、スタードラグだけの交換も可能です。
カラーは、ブラック、レッド、パープル、ガンメタ、ブルー、スカイブルー、シャンパンゴールドをご用意いたしました。
スプール、その他カラーパーツとあわせてみてはいかがでしょうか。

その他
商品について:この商品はスタードラグ用音出し板、音出し板抜け止、音出しピン、
音出しバネがあらかじめ組み込まれています。
材質アルミ合金質量(g)SD-HEX2-SH:7.5 純正スタードラグ:5.4~7.1対応機種13メタニウム/15メタニウムDC 14コンクエスト100/14コンクエスト200 14スコーピオン200/14クロナークCI4+150 15コンクエスト100HG/15コンクエスト200HG 15クラド200/16メタニウムMGL 16カシータスMGL/16スコーピオン70 17クロナークMGL 17スコーピオンDC/17スコーピオンBFS 17カルカッタコンクエストBFS/18バンタムMGL 19SLX MGL 20SLX DC 22Bantam ※12アンタレス※メカニカルブレーキノブ交換必要。 ※22バンタム※Avail製ハンドルに交換必要。 ※各リールの左右ハンドルに対応。アーム長さ(mm)SD-HEX2-SH:28.3 純正スタードラグ:25~27 ※ドラグ中心からの寸法です。内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61959558シマノ用 シャンパンゴールド(091538)シャンパンゴールド
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959567シマノ用 スカイブルー(091521)スカイブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959576シマノ用 パープル(091507)パープル
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959601シマノ用 ブルー(091514)ブルー
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959549シマノ用 ガンメタ(091484)ガンメタ
オープン
5,798
6,378(税込)
取扱停止中
返品不可
61959585シマノ用 ブラック(091477)ブラック
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
61959610シマノ用 レッド(091491)レッド
オープン
5,798
6,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする