曜日別特売

チタン64 ハンドルナット M9 7000シリーズ用

チタン64 ハンドルナット M9 7000シリーズ用 - Avail(アベイル)チタン64 ハンドルナット M9 7000シリーズ用 - Avail(アベイル)

ABU アンバサダー7000シリーズに対応したTi64合金製のハンドルナットです。
デザインはシンプルで、リールの持っている本来のイメージを損ねません。
Ti64合金を採用しているのでカラーバリエーションはありませんが、チタン特有の鈍い光を放ちます。
対辺11mmで純正品と同サイズのため、ナットのみの交換も可能。
交換はAvailオリジナルオフセットレンチをご使用ください。

適合【リール】ABU7000シリーズなどのM9ハンドルのリール ※7000Cコンパクトには適合しません。純正品番 右ハンドル:6968など 左ハンドル:1084096など材質チタン64合金寸法(mm)ナットサイズ:対辺11 ネジ径:M9質量(g)約1.3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61961475右(095154)
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961491左(095161)
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする