曜日別特売

ハンドルナット ABU用

ハンドルナット ABU用 - Avail(アベイル)ハンドルナット ABU用 - Avail(アベイル)ハンドルナット ABU用 - Avail(アベイル)ハンドルナット ABU用 - Avail(アベイル)ハンドルナット ABU用 - Avail(アベイル)ハンドルナット ABU用 - Avail(アベイル)ハンドルナット ABU用 - Avail(アベイル)ハンドルナット ABU用 - Avail(アベイル)

ABU用のアルミ製ハンドルナット
ABU用のM8サイズアルミ製ハンドルナットです。
軽量化、ドレスアップにいかがでしょうか。
スプール、ハンドルなどとあわせてカラーコーディネイトしてみるのも良いかと思います。
ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)になります。
オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになりますのでご注意下さい。
お手持ちのリールのナット・ドラグのネジの向きを確認してからのご購入をお願いいたします。

適合【リール】6000番台までのABU社製ベイトリールにご利用いただけます。右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。(一部違う場合もございますので、お客様にてご確認下さい。)※シマノバンタムは、このM8サイズになります。※オールドのABU 5001Cなどは、左ハンドルですが右ネジになります。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M8質量(g)0.8内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61961186右 オレンジ(082673)オレンジ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961195右 ガンメタ(082642)ガンメタ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961211右 グリーン(082734)グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961220右 クロム(082772)クロム
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961229右 ゴールド(082666)ゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961238右 シャンパンゴールド(082659)シャンパンゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961247右 シルバー(082765)シルバー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961256右 スカイブルー(082710)スカイブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961265右 パープル(082697)パープル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961281右 ピンク(082703)ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961290右 ブラウン(082741)ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961299右 ブラック(082635)ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961308右 ブルー(082727)ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961317右 レッド(082680)レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961326右 金メッキ(093709)金メッキ
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961335左 オレンジ(082529)オレンジ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961351左 ガンメタ(082499)ガンメタ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961360左 グリーン(082581)グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961369左 クロム(082628)クロム
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961378左 ゴールド(082512)ゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961387左 シャンパンゴールド(082505)シャンパンゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961396左 スカイブルー(082567)スカイブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961405左 パープル(082543)パープル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961421左 ピンク(082550)ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961430左 ブラウン(082598)ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961439左 ブラック(082482)ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961448左 ブルー(082574)ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961457左 レッド(082536)レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961466左 金メッキ(093716)金メッキ
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする