曜日別特売

ハンドルナット シマノ用

ハンドルナット シマノ用 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用 - Avail(アベイル)

シマノ用のM7サイズアルミ製ハンドルナットです(ABU用のM8サイズは別ページにあります)。
ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。
オールドのバンタムなどは、M8のサイズになりますので、ご注意下さい。
軽量化、ドレスアップにいかがでしょうか?スプール、ハンドルなどとあわせて、カラーコーディネイトしてみるのも良いかと思います。

適合【リール】カルカッタXT、カルカッタコンクエストなどシマノ用の多くのリールに適合します。袋ナットのモデルか、メーカー製ハンドルなどに交換した場合にご利用頂けます。右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7質量(g)0.8内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61961500右 オレンジ(082376)オレンジ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961509右 ガンメタ(082345)ガンメタ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961518右 グリーン(082437)グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961527右 クロム(082475)クロム
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961536右 ゴールド(082369)ゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961545右 シャンパンゴールド(082352)シャンパンゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961561右 スカイブルー(082413)スカイブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961570右 パープル(082390)パープル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961579右 ピンク(082406)ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961588右 ブラウン(082444)ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961597右 ブラック(082338)ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961606右 ブルー(082420)ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961615右 レッド(082383)レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961631左 オレンジ(082222)オレンジ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961640左 ガンメタ(082192)ガンメタ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961649左 グリーン(082284)グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961658左 クロム(082321)クロム
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961667左 ゴールド(082215)ゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961676左 シャンパンゴールド(082208)シャンパンゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961685左 スカイブルー(082260)スカイブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961701左 パープル(082246)パープル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961710左 ピンク(082253)ピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961719左 ブラウン(082291)ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961728左 ブラック(082185)ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961737左 ブルー(082277)ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961746左 レッド(082239)レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする