曜日別特売

ハンドルナット シマノ用純正形状

ハンドルナット シマノ用純正形状 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用純正形状 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用純正形状 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用純正形状 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用純正形状 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用純正形状 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用純正形状 - Avail(アベイル)ハンドルナット シマノ用純正形状 - Avail(アベイル)

シマノ純正ハンドル用のハンドルナットでサイズはM7です。
300番以上のリールはM8サイズとなりますのでご注意ください。
ネジは左右ございます。右ハンドルは右ネジ、左ハンドルは左ネジ(逆ネジ)です。
純正ハンドルのドレスアップにいかがでしょうか?
※リールの機種によって取り付けできないモデルがあります。

適合【リール】21SLX BFS 19SLX MGL 18アルデバランMGL 18バンタムMGL 17クロナークMGL 17カルカッタコンクエストBFS 17スコーピオンBFS 17スコーピオン100DC 16メタニウムMGL 16アルデバランBFS 16スコーピオン70 15アルデバラン50 15アルデバランBFS XGリミテッド 15クラド200 14スコーピオン200 14ブレニアス 12エクスセンスDC 12アルデバランBFS XG 11スコーピオンDC 10スコーピオンXT1000 09アルデバラン Mg 08メタニウムMgDC 05カルカッタ50/100/200 右ネジは、右ハンドルのリールに対応します。左ネジは、左ハンドルのリールに対応します。材質アルミ合金(A2017)寸法(mm)ナットサイズ:対辺10 ネジ径:M7質量(g)0.8不適合18バスライズ 17バスワンXT 16カシータスMGL 15メタニウムDC 15カルカッタコンクエスト100HG/200HG 14カルカッタコンクエスト100/200 14クロナークCI4+ 13メタニウム ※12アンタレス(取付可能ですが、リテーナー取り外しが困難です) 12カルカッタシリーズ 09スコーピオンXT1500 07メタニウムMg 05メタニウムXT アンタレスAR内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964345右 ガンメタ(095437)ガンメタ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964361右 クロム(095482)クロム
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964370右 シャンパンゴールド(095475)シャンパンゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964379右 スカイブルー(095468)スカイブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964388右 パープル(095451)パープル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964397右 ブルー(101213)ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964406右 レッド(095444)レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964415左 ガンメタ(095499)ガンメタ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964431左 クロム(095543)クロム
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964440左 シャンパンゴールド(095536)シャンパンゴールド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964449左 スカイブルー(095529)スカイブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964458左 パープル(095512)パープル
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964467左 ブルー(101220)ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964476左 レッド(095505)レッド
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする