ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm

ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU/Availピュアハンドル用 9-10mm - Avail(アベイル)

メーカー製ピュアハンドルシリーズと、ABU 1500C、2500Cなどで利用可能なリテーナーです。
リテーナーを固定するビス穴をだ円形にする事で、ハンドルナットと固定ビスの中心間距離が9mmから10mmのハンドルに適合します。
スプール、ハンドルノブなどと共に、カラーコーディネイト可能です。
※ピュアハンドルSシリーズ以外のアベイルオリジナルハンドルには適合しません。

適合【リール】ABU1500C/2500Cなど ABU部品番号#5328のリテーナーが付くリール Avail ピュアハンドルS/シングルピュアハンドルS材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:9~10 外形は、ABU純正品とほぼ同じです。質量(g)0.4内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61961037オレンジ(093150)オレンジ
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961046ガンメタ(093105)ガンメタ
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961055グリーン(093211)グリーン
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961071クロム(093198)クロム
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961080ゴールド(093167)ゴールド
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961089シャンパンゴールド(093174)シャンパンゴールド
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961098シルバー(093204)シルバー
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961107スカイブルー(093143)スカイブルー
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961116パープル(093129)パープル
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961125ピンク(093181)ピンク
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961141ブラウン(093228)ブラウン
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961150ブラック(093099)ブラック
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961159ブルー(093136)ブルー
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961168レッド(093112)レッド
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61961177金メッキ(094355)金メッキ
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする