曜日別特売

ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm

ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm - Avail(アベイル)ハンドルリテーナー ABU用 12.5mm - Avail(アベイル)

ABU 4000~6000番シリーズ、モラムSXシリーズなどで利用可能なリテーナーです。
ハンドルナットの中心と、リテーナーを固定するビス穴の中心間距離が12.5mmになります。
一部オールドのABUでは、4000番台、5000番台のリールでも10mmのリテーナーを採用している機種がございます。ご注意下さい。
色合わせが出来るように、各色をラインナップしました。 スプール、ハンドル、リテーナーなどと共に、カラーコーディネイト可能です。

適合【リール】ABU4000~6000シリーズ ABU モラムSXシリーズ、など多数ご購入前に、サイズをご確認下さい。材質アルミ合金寸法(mm)使用可能ナットサイズ:対辺10 ナットと固定用穴のピッチ:12.5質量(g)0.6内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61963968クロム(082178)クロム
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61963995パープル(082093)パープル
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964011ブラック(082031)ブラック
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964020レッド(082086)レッド
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
61963959ガンメタ(082048)ガンメタ
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
61963977シャンパンGD(082055)シャンパンGD
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
61963986シルバー(082161)シルバー
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
61964029金メッキ(096038)金メッキ
オープン
1,298
1,428(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする