曜日別特売

パーミングプレート 2500C用

パーミングプレート 2500C用 - Avail(アベイル)パーミングプレート 2500C用 - Avail(アベイル)パーミングプレート 2500C用 - Avail(アベイル)

アンバサダー2500Cをはじめ1500Cや3500Cに適合する超々ジュラルミン製軽量パーミングプレートです。
純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。
また別売りのブレーキプレートと合わせることでさらに軽量化が可能となります。

適合機種【2500-PMPLATE】1500C/C1600C/2600C/2600C エリート/2500C/3500C ※IAR/非IARモデル共通です ※左巻きモデルには適合しません ※サムバーモデルにも適合します質量(g)9.2(純正部品:10.26 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965770-101770
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965779ブラック(102821)
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965788レッド(102845)
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする