ピニオンブッシングBBキット #13462

ピニオンブッシングBBキット #13462 - Avail(アベイル)

ピニオンブッシングBBキット PG-BB #13462
ABU アンバサダー1500C、2500Cシリーズのクラッチのカスタムパーツです。
純正部品からオリジナルのスプリングに交換頂くことにより、クラッチのプッシュボタンが小さな入力でスムーズに切れるようになります。
また、ピニオンギヤの先端のシャフトをボールベアリングが装着されたブッシングで受ける事により、リトリーブ時における抵抗の軽減やハンドル回転時のレスポンスを向上させる効果があります。

仕様内蔵ベアリングサイズ:6(外径)×3(内径)×2.5(幅)適合【リール】ABU アンバサダー1500C/2500Cもしくはアンバサダー1600C/2600Cシリーズなどの純正品番10226もしくは13462の部品を搭載したリール ※3500Cには取り付けが可能ですが、抵抗増となるため推奨しません。材質ポリアセタール樹脂(POM)質量(g)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61958438-88682
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする