曜日別特売

ピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 Type2 65mm

ピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 Type2 65mm - Avail(アベイル)ピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 Type2 65mm - Avail(アベイル)

大変ご好評いただいております「ピュアハンドルS」が2022年6月よりリニューアルいたしました。
旧タイプと同じく、超々ジュラルミンの削り出しプレートに超々ジュラルミンのノブ軸を採用した軽量なハンドルです。
ハンドル裏面に溝加工を施すことで、旧タイプに比べて各モデル1gを超える軽量化を実現しました。
旧タイプと同じく、ABU、イスズ、ダイワ製リールの他、オールドバンタムといったハンドル穴がM8サイズのリールに装着が可能です。
シンプルなデザインなので、リールの持っている本来のイメージを損なわずカスタムすることが可能です。
片方のハンドルノブに2個のボールベアリング(別売)を装備することが可能なので、スムーズでシルキーなリーリングを体感できます。
ハンドルノブはAvail製ショートタイプのみが適合します。
Avail製ハンドルノブであってもレギュラーサイズの製品は適合しませんのでご注意ください。
「関連商品」より材質、カラーなど、お好みのショートノブをチョイスし、別途お買い求めください。

適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミンタイプノブ軸:ショートノブベアリング7×4×2.5mm 4個内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966339クロム(102661)クロム
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966348ブラック(102586)ブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする