ピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 Type2 70mm

ピュアハンドルS ABU/イスズ/ダイワ用 Type2 70mm Avail(アベイル)

大変ご好評いただいております「ピュアハンドルS」が2022年6月よりリニューアルいたしました。
旧タイプと同じく、超々ジュラルミンの削り出しプレートに超々ジュラルミンのノブ軸を採用した軽量なハンドルです。
ハンドル裏面に溝加工を施すことで、旧タイプに比べて各モデル1gを超える軽量化を実現しました。
旧タイプと同じく、ABU、イスズ、ダイワ製リールの他、オールドバンタムといったハンドル穴がM8サイズのリールに装着が可能です。
シンプルなデザインなので、リールの持っている本来のイメージを損なわずカスタムすることが可能です。
片方のハンドルノブに2個のボールベアリング(別売)を装備することが可能なので、スムーズでシルキーなリーリングを体感できます。
ハンドルノブはAvail製ショートタイプのみが適合します。
Avail製ハンドルノブであってもレギュラーサイズの製品は適合しませんのでご注意ください。
「関連商品」より材質、カラーなど、お好みのショートノブをチョイスし、別途お買い求めください。

適合【リール】ABU、イスズ、ダイワ等のM8ハンドルのリール メガバス パガーニシリーズ シマノ バンタムシリーズ ※イスズ BC520SSSワークスチューンABC BC521SSSワークスチューンABCには適合しません。 材質ハンドル、ノブ軸:超々ジュラルミン ブラック タイプノブ軸:ショートノブ ベアリング7×4×2.5mm 4個 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61966357 ブラック(102593)
オープン
10,980
12,078 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする