曜日別特売

ブレーキプレート 2500C 非IAR用

ブレーキプレート 2500C 非IAR用 - Avail(アベイル)

1500C/2500Cシリーズに装着可能な小型アンバサダー用軽量ブレーキプレートです。
適合機種の詳細は下記「スペック」からご参照ください。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。純正部品からパーツを移植してお使いください。

材質本体:超々ジュラルミン シャフト部:ステンレス質量(g)約16.5(純正部品:33.2 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965736ブラック(102319)
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965727クロム(102302)
オープン
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
返品不可
61965745レッド(102333)
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする