曜日別特売

ブレーキプレート 2501C 非IAR用

ブレーキプレート 2501C 非IAR用 - Avail(アベイル)

1500C/2500Cシリーズに装着可能な小型アンバサダー用軽量ブレーキプレートです。
適合機種の詳細は下記「スペック」からご参照ください。純正部品から交換することでリールの軽量化が可能です。純正部品からパーツを移植してお使いください。

材質本体:超々ジュラルミン シャフト部:ステンレス質量(g)約16.5(純正部品:33.2 ※付属のパーツを取り外した質量になります ※年式・モデルなどにより異なる場合がございます内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965761-101794
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする