曜日別特売

マイクロキャストスプール 14CNQ2060R

マイクロキャストスプール 14CNQ2060R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 14CNQ2060R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 14CNQ2060R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 14CNQ2060R - Avail(アベイル)

14カルカッタコンクエスト200用マイクロキャストスプールです。
ビッグベイト、フロッグゲームなどのパワーフィッシングにおすすめ。
ビッグベイトにはフロロの14~16lbを約100m、フロッグゲームにはPEの5号を約75mが推奨のラインキャパシティとなります。
※純正SVSインフィニティとブレーキブロックを移植してご使用ください。

適合機種14カルカッタコンクエスト200/201 15カルカッタコンクエスト200HG/201HG材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)約10.9内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
糸巻量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61959330ガンメタ(091309)ガンメタフロロカーボン4.0号(16lb)-100m (純正:フロロカーボン4.0号(16lb)-121m)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959339シャンパンゴールド(088897)シャンパンゴールドフロロカーボン3.5号(14lb)-100m (純正:フロロカーボン3.5号(14lb)-77m
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959348ブラック(088880)ブラックフロロカーボン3.5号(14lb)-100m (純正:フロロカーボン3.5号(14lb)-77m
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959357レッド(088903)レッドフロロカーボン3.5号(14lb)-100m (純正:フロロカーボン3.5号(14lb)-77m
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする