曜日別特売

マイクロキャストスプール 16LTX52R

マイクロキャストスプール 16LTX52R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 16LTX52R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 16LTX52R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 16LTX52R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 16LTX52R - Avail(アベイル)

ABU 16Revo LTX-BF8用のマイクロキャストスプールです。
ABU Revo LTX-BF8をはじめとするΦ32mmスプールにマグトラックスⅢブレーキシステムを搭載したリールに適合します。
リールの機種により購入時に装着してあるマグネットの数量が異なりますので、数量を増減させながらタックルバランスに合わせて調整をしてください。

適合機種Revo LTX-BF8/Revo ALC-BF7/Revo LT7/Revo LV7/Revo LC6/Revo ULTRA CAST BF8Revo DEEZ8 ※各リールの左右ハンドル両方に適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 16LTX34R:約7.8 Microcast Spool 16LTX52R:約7.9溝深さ(mm)Microcast Spool 16LTX34R:3.4 Microcast Spool 16LTX52R:5.2糸巻量Microcast Spool 16LTX34R:ナイロン3号(12lb)-60m Microcast Spool 16LTX52R:ナイロン5号(20lb)-50m内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61958289オレンジ(095390)オレンジ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958298スカイブルー(095383)スカイブルー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958307パープル(095369)パープル
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958316ブルー(095376)ブルー
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958325レッド(095352)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする