SLASH
SL-351 イカメタルストッカー2114
【イカメタルストッカー2114】実外寸W23.0xD16.0xH14.5cm。【35個収納できるストッカー】ストッカー1セルサイズTOP約2.2x2.2cm。【中身が見やすい】PVC-TOP
用途
【収納上手は釣り上手】イカメタルを効率的に行うにあたり、タックルの整理は重要案件。35部屋のストッカー仕様はドロッパー~30号までのメタルスッテを収納可能。オリジナル引手に塩噛みしにくいファスナーを使用。底部はエッジレス加工を施し強度を高めています。*SL-331ストレージタックルバッカンにフィット*BM-5000にフィット*36cmバッカンにフィット
色
ブラック
主要材質
EVA
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
23.0×16.0×14.5
内容量
1個
注意
※*デカ針仕様のスッテやBIGカンナ仕様のエギを入れると内ケースに針が引っかかり、抜けにくくなる場合があります。*一部長めのスッテは上蓋を閉めることはできますが、積み重ね時にPVCを傷付ける場合があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76056271
-
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください