曜日別特売

マイクロキャストスプール 17CNQ29R

マイクロキャストスプール 17CNQ29R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 17CNQ29R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 17CNQ29R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 17CNQ29R - Avail(アベイル)

シマノ 17カルカッタコンクエストBFS用のマイクロキャストスプールです。
浅溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ15Rは、4~6ポンドのモノフィラメントラインやPEラインを使用した渓流トラウトにおすすめです。
純正ブレーキのままだと効きが弱くなりますので、別売のネオジム磁石Φ4×1mmを増設してご使用ください。
深溝モデルのMicrocast Spool 17CNQ29Rは、10~12ポンドラインを巻く事を目的に設計しました。
3.5g~9gのテキサスリグ等にお勧めの純正より深いスプールとなります。
使用するタックルやラインに合わせて、溝深さをお選びください。

適合機種17カルカッタコンクエストBFS HG LEFT/RIGHT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 17CNQ15R:約5.1 Microcast Spool 17CNQ29R:約5.3溝深さ(mm)Microcast Spool 17CNQ15R:15 Microcast Spool 17CNQ29R:29ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)7ベアリング幅(mm)2.5糸巻量Microcast Spool 17CNQ15R:PE0.6-80m(純正:PE0.6-140m) Microcast Spool 17CNQ29R:PE1.0-100m(純正:PE1.0-80m)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61962805シャンパンゴールド(094645)シャンパンゴールド
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962821ブラック(093631)ブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962830マットブラック(103682)マットブラック
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962839レッド(094638)レッド
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61962796ガンメタ(094621)ガンメタ
オープン
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする