曜日別特売

マイクロキャストスプール 18BTM58RI

マイクロキャストスプール 18BTM58RI - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 18BTM58RI - Avail(アベイル)

シマノ 18バンタムMGL用マイクロキャストスプールです。
圧倒的な高剛性を誇るこのリールはマキモノからラバージグ、テキサスリグなど、
高負荷なスタイルに向いたリールです。そんな用途にも柔軟に対応するスプールです。
浅溝タイプの18BTM36RIはあえて糸巻き量を減らす事で、ピッチングやショートキャスト等少ない力で投げるキャスティングに高次元で対応します。
深溝タイプの18BTM58RIはビッグベイトやフロッグ、琵琶湖でのラバージグなど太糸がたくさん必要になる釣りにおすすめです。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake 18BTM または純正のSVSインフィニティを移植してご使用ください適合機種18バンタムMGL PG LEFT/RIGT 18バンタムMGL LEFT/RIGT 18バンタムMGL HG LEFT/RIGT 18バンタムMGL XG LEFT/RIGT材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool 18BTM36RI:約11.7 Microcast Spool 18BTM58RI:約12.2溝深さ(mm)Microcast Spool 18BTM36RI:3.6 Microcast Spool 18BTM58RI:5.8ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 18BTM36RI:フロロカーボン3.5号(14lb)-50m (純正:フロロカーボン3.5号(14lb)-100m) Microcast Spool 18BTM58RI:フロロカーボン5.0号(20lb)-60m (純正:フロロカーボン5.0号(20lb)-70m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964571シャンパンゴールド(094829)シャンパンゴールド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964580レッド(094805)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする