曜日別特売

マイクロキャストスプール 20MT42R

マイクロキャストスプール 20MT42R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 20MT42R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 20MT42R - Avail(アベイル)

20メタニウム用のマイクロキャストスプールです。
溝深さは2種類。釣行スタイルに応じてお選びください。
軽量スプールを組み込むことでショートピッチでのキャストの向上や、より軽量ルアーが扱いやすくなっています。
また別売のマグネットブレーキを装着することでマグネットブレーキ化することも可能です。
浅溝タイプの20MT24Rは1.5号前後のPEラインを使ったフィネスなバスフィッシングの他、渓流トラウトでのご使用がおすすめです。
深溝タイプは20MT42Rは8Lb~12Lbのフロロカーボンを使用する若干ライトな釣りにちょうど良いラインキャパシティとなっており、軽量なシャッドプラグ等が快適にキャストできます。
糸巻き量の最適化によって巻き上げ長とスプール重量を犠牲にせずにパフォーマンスを向上させる、マイクロキャストスプールの真髄をご体感いただけるかと思います。

適合機種22メタニウム 20メタニウム R/L 各ギヤ比に適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 20MT24R:約7.5 Microcast Spool 20MT42R:約7.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 20MT24R:2.4 Microcast Spool 20MT42R:4.2ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 20MT24R:PE0.8-120m (純正:PE0.8-290m) Microcast Spool 20MT42R:フロロカーボン3.0号(12lb)-60m (純正:フロロカーボン3.0号(12lb)-90m)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965666ガンメタ(101657)ガンメタ
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965675シャンパンゴールド(101664)シャンパンゴールド
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965691ブラック(101640)ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする