曜日別特売

マイクロキャストスプール 21CNQ36R

マイクロキャストスプール 21CNQ36R - Avail(アベイル)

シマノ 21カルカッタコンクエスト100/101用のマイクロキャストスプールです。
お好みに合わせてSVSインフィニティを移植して遠心ブレーキ仕様に…
もしくは別売のマグネットブレーキを取り付けてマグネットブレーキ仕様に…お好みに合わせて選べます。
浅溝設計なのでフィネスな使い方に適しています。

適合機種21カルカッタコンクエスト100/101/100HG/101HG 24カルカッタコンクエスト シャローエディション HG 30/31材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 21CNQ18R:約7.4 Microcast Spool 21CNQ36R:約7.7 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 21CNQ18R:1.8 Microcast Spool 21CNQ36R:3.6ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 21CNQ18R:PE0.8-70m(純正:PE0.8-320m) Microcast Spool 21CNQ36R:PE1.0-130m(純正:PE1.0-270m)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965998シャンパンゴールド(101862)シャンパンゴールド
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966007ブラック(101855)ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする