マイクロキャストスプール 21ZIL33R ブラック
ダイワ21ジリオン用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。
純正スプールに比べ、スプール本体重量を軽量化することによりキャスト時のスプールレスポンスが向上し幅広い重量のルアーをより快適にキャストできます。
ラインキャパシティをPE1.2号/100mに設定することで淡水・海水のあらゆるシーンでお使いいただけるPEバーサタイルスプールです。本製品はPEラインの使用を前提とした仕様です。
ブレーキローターは固定式を採用。
適合機種21ZILLION SV TW 1000 各ギヤ・左右各ハンドルのみ適合
材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン
質量(g)約7.3 ※ボールベアリング込みの質量
溝深さ(mm)3.3
ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません
ベアリング外径(Φmm)11※純正装着ベアリングとの互換はありません
ベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません
糸巻量PE1.0-120m (純正 PE1.0-250m)
内容量1個