マイクロキャストスプール 22BTM18R

マイクロキャストスプール 22BTM18R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 22BTM18R - Avail(アベイル)

22バンタム用のマイクロキャストスプールです。
Microcast Spool 22BTM18R
メインターゲット:渓流・ライトソルト
純正スプールから交換することで2グラムのスプーン・スピナー・アジング用軽量ルアーなどを扱うことが可能です。
Microcast Spool 22BTM33R
メインターゲット:バス(パワーベイトフィネス)
22BTM33Rはフロロ10lbが80m巻けるラインキャパシティとなっております。
22バンタムの堅牢性と巻き性能を活かし、カバーに潜む魚に主導権を渡しません。
Microcast Spool 22BTM58R
メインターゲット:バス(ライトバーサタイル)・シーバス
深溝タイプの22BTM58Rは、1/4oz~1/2ozサイズのクランクベイトやスピナーベイトなど、
純正スプールよりも若干ライトな巻き物系を想定したモデルです。
PEラインを使用する際は2号を約130m巻くことができるので、シーバス釣りなどのソルトゲームにもおすすめです。

適合機種22バンタム R/L 22バンタム HG R/L 22バンタム XG RL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool 22BTM18R:約7.4 Microcast Spool 22BTM33R:約7.8 Microcast Spool 22BTM58R:約8.8 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSのない状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)Microcast Spool 22BTM18R:1.8 Microcast Spool 22BTM33R:3.3 Microcast Spool 22BTM58R:5.8ベアリング内径(Φmm)5ベアリング外径(Φmm)11ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool 22BTM18R:PE 0.8-110m Microcast Spool 22BTM33R:フロロカーボン3.0号(12lb)-65m Microcast Spool 22BTM58R:フロロカーボン4.0号(16lb)-75m (純正:フロロカーボン4.0号(16lb)-90m)内容量1個
注意
※◆スプールリムを用いてサミングをしますと、摩擦によりアルマイトが剥がれるおそれがあります。
※◆サミングはスプールの糸巻き面で行ってください。
※◆スプールにラインを巻く際、テンションを強くかけ過ぎると破損の原因となります。
※特にナイロンラインのような伸びのあるラインを巻く際には、テンションをゆるめに巻いてご使用ください。
※また、出荷時は防錆用のグリスがベアリングに塗布されていますが、
※使用時には脱脂洗浄し注油していただいてからの使用をお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61957677ガンメタ(103156)ガンメタ
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61957686ブラック(103149)ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする