曜日別特売

マイクロキャストスプール 22SLC20R ブラック

マイクロキャストスプール 22SLC20R ブラック - Avail(アベイル)

ダイワ22シルバークリーク用 マイクロキャストスプールです。スプール素材に軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。
スプールが軽くなることにより、純正スプールに比べ1~3gの軽量ルアーをより快適に扱うことができます。
特にPEラインを使用した渓流・エリアトラウト・アジングなど、ライトゲームに最適な設計となっております。
ブレーキローターは固定式を採用。20アルファスAIR TW、21月下美人AIR TW PE SPECIALにも適合します。

適合機種22シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 20アルファスAIR TW 21月下美人AIR TW PE SPECIAL材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.3(純正:8.6 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)2ベアリング内径(Φmm)4※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング外径(Φmm)10※純正装着ベアリングとの互換はありませんベアリング幅(mm)4※純正装着ベアリングとの互換はありません糸巻量PE0.6-80m (純正 PE0.6-40m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61967136-104887
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする