マイクロキャストスプール 23CNQ16R

マイクロキャストスプール 23CNQ16R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 23CNQ16R - Avail(アベイル)

23カルカッタコンクエストBFS用マイクロキャストスプールです。
軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。純正スプールと比べ糸巻量を減らすことでスプール全体の重量を軽量化しました。
バックラッシュを低減し、軽量ルアーをより低弾道で送り込むことができます。PEラインを使用したアジングや渓流トラウトなど、ライトゲームに最適な設計となっております。
※別売の補助マグネット8ヶセット Φ4×1mmを必ず取り付けた上でご使用ください。

適合機種21カルカッタコンクエスト200 21カルカッタコンクエスト 201 21カルカッタコンクエスト 200HG 21カルカッタコンクエスト 201HG 22カルカッタコンクエスト 200XG 22カルカッタコンクエスト 201XG材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)1.6ベアリング内径(Φmm)4 (※純正は3)ベアリング外径(Φmm)8 (※純正は8)ベアリング幅(mm)3 (※純正は2.5)糸巻量PE0.4-100m / PE0.6-75m / PE0.8-60m フロロ6lb-40m / フロロ8lb-30m内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966890ガンメタ(104078)ガンメタ
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966908ブラック(104061)ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966899シャンパンゴールド(104085)シャンパンゴールド
オープン
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする