マイクロキャストスプール AMB1030R

マイクロキャストスプール AMB1030R - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 1000/1000C用マイクロキャストスプールです。
スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種
オールドAmbassadeur 1000/1000C 純正スプール品番:970212または975351 ブロンズブッシングモデルのアンバサダー1000、 ボールベアリングモデルの1000Cのどちらも適合します
材質
スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス
色
ブラック
質量(g)
Microcast Spool AMB1030R:約12.4 Microcast Spool AMB1050R:約12.9
溝深さ(mm)
Microcast Spool AMB1030R:3.0 Microcast Spool AMB1050R:5.0
糸巻量
Microcast Spool AMB1030R:ナイロン2.5号(10lb) -50m Microcast Spool AMB1050R:ナイロン4.0号(16lb) -50m
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964309ブラック(096120)
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする