U-NV2F スマートロッドホルダー5本用 90系ノア・ヴォクシー専用
90系ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA90系)の3列目アシストグリップに取り付ける5本用ロッドホルダーです。
専用設計で、しっかり取り付けることができます。
1ピース・2ピースロッド、ショア用・オフショア用等、様々なロッドに対応します。
目的に合わせて簡単に脱着でき、家族でドライブ時等は、取りはずして広々車内にすることができます。
置いて閉じるだけ。片手で簡単にロッドをホールド可能です。
リアホルダー:バット側径:32mm/ティップ側径:14mmまでのロッド積載可能
フロントホルダー:バット側径:14mm/ティップ側径:7mmまでのロッド積載可能
- 内容量
- 1個
注意
※90系ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA90系)の右ハンドル車専用です。※調査日(2024年2月現在)以降のマイナーチェンジ車には適合しない場合があります。
※天井付近に追加オプションが装着されている車両へは取り付けできません。
※本製品取り付けにより後方視界が狭くなります。
ギア の新着商品
カテゴリ