曜日別特売

マイクロキャストスプール AMB1050R

マイクロキャストスプール AMB1050R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB1050R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB1050R - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 1000/1000C用マイクロキャストスプールです。
スプールを軽量化し糸巻き量を減らすことで、スプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種オールドAmbassadeur 1000/1000C 純正スプール品番:970212または975351 ブロンズブッシングモデルのアンバサダー1000、 ボールベアリングモデルの1000Cのどちらも適合します材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB1030R:約12.4 Microcast Spool AMB1050R:約12.9溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1030R:3.0 Microcast Spool AMB1050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB1030R:ナイロン2.5号(10lb) -50m Microcast Spool AMB1050R:ナイロン4.0号(16lb) -50m内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964318ガンメタ(096144)ガンメタ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964327ブラック(096137)ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964336レッド(096151)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする