曜日別特売

マイクロキャストスプール AMB1518TR

マイクロキャストスプール AMB1518TR - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB1518TR - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB1518TR - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB1518TR - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。
従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。
また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。
純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、約10.5g軽量化しました。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB1518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル ※1500CA Limitedには適合しません材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.3溝深さ(mm)1.8糸巻量PE0.6-70m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61957939ガンメタ(094669)ガンメタ
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61957948シャンパンゴールド(094683)シャンパンゴールド
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61957957ブラック(094652)ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61957966レッド(094676)レッド
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする