マイクロキャストスプール AMB1520R

マイクロキャストスプール AMB1520R Avail(アベイル) マイクロキャストスプール AMB1520R Avail(アベイル) マイクロキャストスプール AMB1520R Avail(アベイル) マイクロキャストスプール AMB1520R Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 1500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。
AMB1520Rは渓流のトラウトや海のライトゲームに、AMB1540Rは本流域のトラウトやライトなバスフィッシングなどにおすすめです。
純正スプール(1500C:約15.8g)に対し、AMB1520R・1540Rともに約10.6g軽量化しました。

適合【ブレーキ】(マグネットブレーキ)Microcast Spool AMB1520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Brake AMB1520PE Microcast Spool AMB1540R:Microcast Brake AMB1540 、(遠心ブレーキ) Microcast Spool AMB1520R/1540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※いずれも純正の2ポイントブレーキ装着可能 適合機種150Plus / 1500C / 1500C IAR / 1600C IAR / 1601C IARなど OLD(非IAR)モデル※1500CA Limitedには適合しません 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン 質量(g)Microcast Spool AMB1520R:約5.2 Microcast Spool AMB1540R:約5.2 溝深さ(mm)Microcast Spool AMB1520R:2.0 Microcast Spool AMB1540R:4.0 糸巻量Microcast Spool AMB1520R:PE0.6 -100m Microcast Spool AMB1540R:PE0.8 -130m 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ガンメタ(083328) 61963880
ガンメタ(083328) 61963880
61963880 ガンメタ(083328) ガンメタ
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
シャンパンゴールド(091422) 61963889
シャンパンゴールド(091422) 61963889
61963889 シャンパンゴールド(091422) シャンパンゴールド
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
ブラック(083311) 61963898
ブラック(083311) 61963898
61963898 ブラック(083311) ブラック
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
レッド(083335) 61963907
レッド(083335) 61963907
61963907 レッド(083335) レッド
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする