マイクロキャストスプール AMB2518TR

マイクロキャストスプール AMB2518TR - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2518TR - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2518TR - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2518TR - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプール、トラウトスペシャルモデルです。
従来のモデルより浅溝化しTR仕様にする事で、スプール最外径部分を低慣性化、より軽量なルアーに対応します。
また同重量においても従来モデルより軽い力でのキャスティングが可能に。
純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。
★ トラウトスペシャルモデルとは 管理釣り場や渓流などのトラウトフィッシングでのレギュラーサイズの魚をターゲットに開発したライトタックル向けスプールです。
ある程度の強度を犠牲にして、超軽量ルアーの飛距離向上を狙いました。
本流の大型トラウトやバスフィッシング同等以上の耐力を必要とする激しい釣りには向きません。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake AMB2518、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ ※純正の2ポイントブレーキ装着可能適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CDL / 2500CS Rocket2500CI / 2500C IAR /2501C / 2600C IAR / 2601C IAR2600C Elite / 2601C Elite 復刻版、IARでないものなどにも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.8溝深さ(mm)1.8糸巻量PE0.6-100m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61957975ガンメタ(092733)ガンメタ
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61957991シャンパンゴールド(092757)シャンパンゴールド
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958000ブラック(092726)ブラック
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958009レッド(092740)レッド
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする