マイクロキャストスプール AMB2520R

マイクロキャストスプール AMB2520R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2520R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2520R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB2520R - Avail(アベイル)

ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。
溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。
純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61957817ガンメタ(087289)ガンメタ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61957826シャンパンゴールド(091446)シャンパンゴールド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61957835ブラック(087272)ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61957851レッド(087296)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする