マイクロキャストスプール AMB2540R

マイクロキャストスプール AMB2540R Avail(アベイル) マイクロキャストスプール AMB2540R Avail(アベイル) マイクロキャストスプール AMB2540R Avail(アベイル) マイクロキャストスプール AMB2540R Avail(アベイル)

ABU Ambassadrur 2500Cシリーズ用のマイクロキャストスプールです。
溝深さは2.0mm、4.0mm、6.0mmの3タイプ。
純正スプール(2500C:約17.7g)に対し、約12g軽量化しました。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Spool AMB2520R:Microcast Brake AMB1520 Microcast Spool AMB2540R:Microcast Brake AMB1520PE Microcast Brake AMB1540 Microcast Spool AMB2560R:適合なし 、遠心ブレーキ:Microcast Spool AMB2520R/2540R:4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C Type2 Ambassadeur 2500C用 、遠心ブレーキ かいけつポロリ Microcast Spool AMB2560R: 4Pブレーキ 4P-BRAKE-25C ブラック 適合機種ABU Ambassadeur 2500C / 2500CI2500C IAR / 2500CS Rocket / 2500CDL / 2501C2600C IAR / 2600C Elite / 2601C IAR / 2601C Elite OLDモデル(復刻版、IARでないものなど) にも適合 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン 質量(g)Microcast Spool AMB2520R:約5.7 Microcast Spool AMB2540R:約5.7 Microcast Spool AMB2560R:約5.8 溝深さ(mm)Microcast Spool AMB2520R:2.0 Microcast Spool AMB2540R:4.0 Microcast Spool AMB2560R:6.0 糸巻量Microcast Spool AMB2520R:PE0.6-110m Microcast Spool AMB2540R:PE1.0-160m Microcast Spool AMB2560R:ナイロン3号(12lb)-80m 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
ガンメタ(087319) 61957860
ガンメタ(087319) 61957860
61957860 ガンメタ(087319) ガンメタ
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
シャンパンゴールド(091453) 61957869
シャンパンゴールド(091453) 61957869
61957869 シャンパンゴールド(091453) シャンパンゴールド
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
ブラック(087302) 61957878
ブラック(087302) 61957878
61957878 ブラック(087302) ブラック
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
レッド(087326) 61957887
レッド(087326) 61957887
61957887 レッド(087326) レッド
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする