マイクロキャストスプール AMB4530UC2

マイクロキャストスプール AMB4530UC2 - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB4530UC2 - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB4530UC2 - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール AMB4530UC2 - Avail(アベイル)

スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。
また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。
純正スプール(約15.1g)に対し、AMB4530UC2・4550UC2ともに約5.3g軽量化しました。

適合【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用適合機種4500C/4600C 等のウルトラキャストモデル専用 (スプールからシャフトが抜けるタイプ) ※オールドの4500C等には適合しません また、ニューウルトラキャストモデルにも適合しません材質超々ジュラルミン質量(g)Microcast Spool AMB4530UC2:約9.8 Microcast Spool AMB4550UC2:約9.8溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530UC2:3.0 Microcast Spool AMB4550UC2:5.0ベアリング内径(Φmm)4ベアリング外径(Φmm)10ベアリング幅(mm)4糸巻量Microcast Spool AMB4530UC2:PE0.8-120m Microcast Spool AMB4550UC2:ナイロン3.5号(14lb)-60m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61965481シャンパンゴールド(105105)シャンパンゴールド
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965490シルバー(105112)シルバー
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965499ブラック(105082)ブラック
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61965508レッド(105099)レッド
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする