ABU Ambassadeur 4500C OLD用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(4500C(770600):約24.0g)に対し、AMB4530-EFが約10.6g、AMB4550-EFが約10g軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種オールドAmbassadeur 4500C(エビス)山形リム、ボディカラーがシルバーのモデル オールドAmbassadeur 4600C(エビス)山型リム、赤ベロ、ボディカラーがブラックのモデル 純正スプール品番:10559 ※その他の機種の場合、メールにてお問い合わせください材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB4530R-EF:約13.4 Microcast Spool AMB4550R-EF:約14.0溝深さ(mm)Microcast Spool AMB4530R-EF:3.0 Microcast Spool AMB4550R-EF:5.0糸巻量Microcast Spool AMB4530R-EF:PE0.8-130m Microcast Spool AMB4550R-EF:ナイロン3.5号(14lb) -60m内容量1個