曜日別特売

マイクロキャストスプール AMB5030R-AL

マイクロキャストスプール AMB5030R-AL - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 5000AL/5600AL用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5000AL(820600):約23.4g)に対し、AMB5030R-ALが約9.6g、AMB5050R-ALが約8.9gの軽量化。
また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種Ambassadeur 5000C(初期からエビス期までのモデル) Ambassadeur 5001C(1972年から1981年製のモデル)等 パーツ番号#8583のスプールが取り付け可能のモデル ※1986年以降製造、5001Cのナベリムは別モデルが適合 ⇒適合スプールはこちら ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスブラック質量(g)Microcast Spool AMB5030R-C:約16.0 Microcast Spool AMB5050R-C:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-C:3.0 Microcast Spool AMB5050R-C:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R-C:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-C:ナイロン3.5号(14lb) -60m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964178ブラック(093532)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする