曜日別特売

マイクロキャストスプール AMB5030R-BB

マイクロキャストスプール AMB5030R-BB - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 5000ボールベアリング用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5000(4スクリュー):約24.9g)に対し、AMB5030R-BBが約10.7g、AMB5050R-BBが約10gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種Ambassadeur 5000/5000D ※ボールベアリング仕様のスプールは、5000Cには適合しません ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレスブラック質量(g)Microcast Spool AMB5030R-BB:約14.2 Microcast Spool AMB5050R-BB:約14.9溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-BB:3.0 Microcast Spool AMB5050R-BB:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R-BB:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-BB:ナイロン4.0号(16lb) -70m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964151ブラック(092016)
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする