ABU Ambassadeur 5000ブロンズブッシング用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5000(4スクリュー):約24.9g)に対し、AMB5030Rが約8.9g、AMB5050Rが約8.3gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5000/5000D ※ボールベアリング仕様のスプールは、5000Cには適合しません ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB5030R:約16.0 Microcast Spool AMB5050R:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R:3.0 Microcast Spool AMB5050R:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R:ナイロン4.0号(16lb)- 70m内容量1個