ABU Ambassadeur 5000AL/5600AL用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5000AL(820600):約23.4g)に対し、AMB5030R-ALが約9.6g、AMB5050R-ALが約8.9gの軽量化。
また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5000C(初期からエビス期までのモデル) Ambassadeur 5001C(1972年から1981年製のモデル)等 パーツ番号#8583のスプールが取り付け可能のモデル ※1986年以降製造、5001Cのナベリムは別モデルが適合 ⇒適合スプールはこちら ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB5030R-C:約16.0 Microcast Spool AMB5050R-C:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-C:3.0 Microcast Spool AMB5050R-C:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R-C:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-C:ナイロン3.5号(14lb) -60m内容量1個