ABU Ambassadeur 5000ボールベアリング用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5000(4スクリュー):約24.9g)に対し、AMB5030R-BBが約10.7g、AMB5050R-BBが約10gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。
適合機種Ambassadeur 5000/5000D ※ボールベアリング仕様のスプールは、5000Cには適合しません ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB5030R-BB:約14.2 Microcast Spool AMB5050R-BB:約14.9溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-BB:3.0 Microcast Spool AMB5050R-BB:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R-BB:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-BB:ナイロン4.0号(16lb) -70m内容量1個