マイクロキャストスプール AMB5050R-C

マイクロキャストスプール AMB5050R-C - Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 5000C OLD用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5000C(62172):約24.9g)に対し、約8gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種Ambassadeur 5000C(初期からエビス期までのモデル) Ambassadeur 5001C(1972年から1981年製のモデル)等、パーツ番号#8583のスプールが取り付け可能のモデル ※1986年以降製造、5001Cのナベリムは別モデルが適合⇒適合スプールはこちら ※ウルトラキャストモデル、パーミングモデルは取り付け不可材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool AMB5030R-C:約16.0 Microcast Spool AMB5050R-C:約16.6溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5030R-C:3.0 Microcast Spool AMB5050R-C:5.0糸巻量Microcast Spool AMB5030R-C:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5050R-C:ナイロン3.5号(14lb) -60m内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61964230レッド(093037)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61964221ブラック(093013)ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする