マイクロキャストスプール AMB5530R

マイクロキャストスプール AMB5530R Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 5000 OLD用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5500D(780200):約27.9g)に対し、AMB5530Rが約11.9g、AMB5550Rが約11.3gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種Ambassadeur 5000/5000D 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブラック 質量(g)Microcast Spool AMB5530R:約16.0 Microcast Spool AMB5550R:約16.6 溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5530R:3.0 Microcast Spool AMB5550R:5.0 糸巻量Microcast Spool AMB5530R:ナイロン3.0号(12lb) -75m Microcast Spool AMB5550R:ナイロン4.0号(16lb)- 70m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61958097 ブラック(092269)
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする