マイクロキャストスプール AMB5530R-OA

マイクロキャストスプール AMB5530R-OA Avail(アベイル)

ABU Ambassadeur 5500 マミヤ時代モデル用マイクロキャストスプールです。
純正スプール(5500C(マミヤブルーグレー):約26.8g)に対し、AMB5530R-OAが約12.3g、AMB5550R-OAが約11.4gの軽量化。また、糸巻き量を減らすことでスプール全体の重量を大幅に軽量化できます。
キャスト可能なルアー重量の最小値を大きく改善すると共に、同重量におけるルアーの飛距離を伸ばします。

適合機種Ambassadeur 5500C(マミヤ ブルーグレー)/5001C(ナベリム ブラック) 5500Cは、ウルトラキャストモデル、パーミングモデル、EFステッカーモデル、サイモンシモムラモデルは取り付け不可 5001Cはウルトラキャストモデル、山リムモデルは取り付け不可 材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブラック 質量(g)Microcast Spool AMB5530R-OA:約14.5 Microcast Spool AMB5530R-OA:約15.4 溝深さ(mm)Microcast Spool AMB5530R-OA:3.0 Microcast Spool AMB5550R-OA:5.0 糸巻量Microcast Spool AMB5530R-OA:ナイロン3.0号(12lb)-75m Microcast Spool AMB5535R-OA:ナイロン4.0号(16lb)-70m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61958158 ブラック(091934)
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする