Avail(アベイル)
マイクロキャストスプール AMB6550UC
スプールの総重量を軽減することで小型プラグのキャストが可能に。
また、大型プラグを投げる際もキャストフィーリング・飛距離・コントロール性能の向上が期待できます。
適合
【ブレーキ】マグネットブレーキ:Microcast Brake CR2/CL2、遠心ブレーキ:4Pブレーキ 4P-BRAKE UC用 4Pブレーキ UC ベーク用
適合機種
6500C/6500CS 等のウルトラキャストモデル専用(スプールからシャフトが抜けるタイプ)※オールドの6500C等には適合しません また、UC6500Cハイスピードウインチプラスのような ニューウルトラキャストモデル(アンチディストーションスプール搭載リール)にも適合しません
材質
超々ジュラルミン
溝深さ(mm)
5
糸巻量
ナイロン4.0号(16lb)-70m
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61958185
オレンジ(083083)
オレンジ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958201
ガンメタ(083069)
ガンメタ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958210
シャンパンゴールド(083052)
シャンパンゴールド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958219
ネイビー(083076)
ネイビー
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958228
パープル(083090)
パープル
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958237
ブラック(083045)
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61958246
レッド(083106)
レッド
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください