曜日別特売

マイクロキャストスプール BC4227R2

マイクロキャストスプール BC4227R2 - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BC4227R2 - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BC4227R2 - Avail(アベイル)

イスズ BC420SSSシリーズ用のマイクロキャストスプールBC4227R2です。
BC4227Rの軸素材を超々ジュラルミンに変更することで更なる軽量化を実現。
純正スプール(約22.0g)に対し、約10.5g軽量化しました。
オリジナルの4P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。
また、ブレーキユニットをON/OFF可能なタイプに変更したことで、現場でのブレーキの調整がしやすくなりました。
BC4215TRではラインキャパシティが足りない場合や、大物狙いのアングラーにお勧めのスペックです。

適合機種【五十鈴工業】BC420/421SSS BC420/421SSSC BC431SSS BC440SSS/BC441SSS【TRY-ANGLE】BC420SSS-T BC420/421SSS-T2 BC420/421SSSC-T3 BC431SSS-T/BC431SSS-T2【スミス】プラッガーLH/RH【その他】BC400シリーズの互換機種であれば適合 ※420/421SSSペスカトーレには不適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロン質量(g)約9.3 ※オリジナル4P-Brakeを装着した状態内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61959969ガンメタ(094706)ガンメタ
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959978ブラック(094690)ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959987レッド(094713)レッド
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする