曜日別特売

マイクロキャストスプール BC5252R2

マイクロキャストスプール BC5252R2 - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BC5252R2 - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BC5252R2 - Avail(アベイル)

Availオリジナルの6P-Brakeが装着済みですので、純正スプールと入れ替えるだけで使用できます。
シリーズ中最大のラインキャパシティを持ちますので、中型から大型のトップウォータープラグでのバスフィッシングにおすすめです。
また、スプール軽量化の恩恵でタックルをそのままに小型のルアーもキャストできるので、1つのタックルで扱えるルアーの幅が広がります。

適合機種【五十鈴工業】BC520/521SSS BC520/521X BC521ABC【TRY-ANGLE】BC521SSS-T BC520/521X-T【メガバス】パガーニP300R・P300L【フロッグプロダクツ】トイマシーンスーパーレイティブ トイマシーンスーパーレイティブDX【その他】BC520シリーズの互換機種であれば適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン ブレーキブロック:ナイロンサイズブレーキブロック:3.5mm×6個質量(g)約11.0 ※オリジナル6P-Brakeを装着した状態溝深さ(mm)5.2ベアリング内径(Φmm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側5ベアリング外径(Φmm)【スプールピニオン側】9 【遠心ブレーキ側】9 ※純正ベアリングサイズは両側9ベアリング幅(mm)【スプールピニオン側】4 【遠心ブレーキ側】4 ※純正ベアリングサイズは両側3糸巻量ナイロン3.5号(14lb)-60m内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61960030ガンメタ(096830)ガンメタ
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61960039ブラック(096823)ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
61960048レッド(096847)レッド
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする