Avail(アベイル)
マイクロキャストスプール BTM1039RMAG
適合機種
バンタムマグキャスト100SG/100XSG/10XSG(前期)
材質
スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブレーキローター:ジュラルミン
色
ガンメタ
質量(g)
約13.3
溝深さ(mm)
3.9
糸巻量
フロロカーボン2号(8lb)-75m
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61966436
ガンメタ(102913)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください