マイクロキャストスプール BTM2039R

マイクロキャストスプール BTM2039R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BTM2039R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BTM2039R - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BTM2039R - Avail(アベイル)

シマノ バンタム200用
マイクロキャストスプール
商品紹介
シマノ バンタム200用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(バンタム200:約22.0g)に対し、約10.5g軽量化しました。
※Avail製スプールの取り扱いについて
Microcast Spool BTM2039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。
4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。
大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。
また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。
ブレーキブロックは、大に対し小は約半分の効きです。
大2ヶ > 大1ヶ+小1ヶ > 大1ヶ(または小2ヶ) > 小1ヶ > 無し という順番で効きが変わります。

仕様ラインキャパシティ、ナイロン3号(12lb)-70m適合機種バンタム20/バンタム200/201など。また、その互換機種で遠心ブレーキモデル材質スプール本体:超々ジュラルミン、スプール軸:ステンレス質量(g)約11.5溝深さ(mm)3.9糸巻量Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61959445ガンメタ(092559)ガンメタ
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959461シャンパンゴールド(092573)シャンパンゴールド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959470ブラック(092542)ブラック
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959479レッド(092566)レッド
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする