曜日別特売

マイクロキャストスプール BTM2039RMAG

マイクロキャストスプール BTM2039RMAG - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BTM2039RMAG - Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BTM2039RMAG - Avail(アベイル)

シマノ バンタム100 マグキャスト用のマイクロキャストスプールです。
純正スプール(バンタムマグキャスト100SG:約23.7g)に対し、約10.2g軽量化しました。
※Avail製スプールの取り扱いについて
2022年7月リニューアルを実施。
従来モデルと同じく、溝深さは3.9mmに設計しました。ラインキャパシティも重視しつつ、軽量化を実現いたしました。

適合機種バンタムマグキャスト100SG/100XSG/10XSG(前期)材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス ブレーキローター:ジュラルミン質量(g)約13.3糸巻量フロロカーボン2号(8lb)-75m内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
溝深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61966470ガンメタ(102920)ガンメタ4
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966479ブラック(102906)ブラック3.9
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
61966488レッド(102944)レッド4
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする